Eriks

Raccord Guillemin GMG DN50 PP 2"

  • ERIKS:11098730
Image 1
Ajouter à la liste

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMG
Matériau
PP
Code
GMG
Pression maximum de service
6 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN50
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide