Eriks

Raccord Guillemin GMG DN50 aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:10070102
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GMG. Raccord fileté mâle BSP avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

166,20 €/ Unitéhors TVA

201,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMG
Matériau
Aluminium
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Fileté (BSPP)
Extrémité de raccordement
Fileté (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Standard avec fermeture
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN50
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide