Eriks

Raccord Guillemin GMG DN40 inox 1.1/2"

  • ERIKS:10070145
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GMG. Raccord fileté mâle avec verrou. Exécution: inox AISI 316 (1.4401). Joint: NBR
Ajouter à la liste

20,88 €/ Unitéhors TVA

25,26 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMG
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
GMG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide