Eriks

Raccord Guillemin GMG DN40 aluminium 2"

  • ERIKS:10070101
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GMG. Raccord fileté mâle BSP avec verrou. Exécution: aluminium. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

61,80 €/ Unitéhors TVA

74,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GMG
Matériau
Aluminium
Code
GMG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide