Eriks

Raccord Guillemin GM DN80 aluminium 3"

  • ERIKS:10038035
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GM. Raccord fileté mâle sans verrou. Exécution: aluminium.
Ajouter à la liste

10,38 €/ Unitéhors TVA

12,56 €TVA incluse

229 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GM
Matériau
Aluminium
Code
GM
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN80
Type de composant
Raccord rapide