30,36 €/ Unitéhors TVA
36,74 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GM |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | GM |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Sans verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN65 |
Type de composant | Raccord rapide |