Eriks

Raccord Guillemin GM DN40 inox 1.1/2"

  • ERIKS:10070151
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GM. Raccord fileté mâle sans verrou. Exécution: inox 316 (1.4401).
Ajouter à la liste

12,36 €/ Unitéhors TVA

14,96 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
GM
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Type de composant
Raccord rapide