4,23 €/ Unitéhors TVA
5,12 €TVA incluse
404 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GM |
Matériau | Aluminium |
Code | GM |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Sans verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN40 |
Type de composant | Raccord rapide |