Eriks

Raccord Guillemin GLG DN50 inox 2" soudage bout à bout

  • ERIKS:10070164
Image 1
Ajouter à la liste

93,00 €/ Unitéhors TVA

112,53 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GLG
Type
GLG
Norme
EN 14420-8
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Diamètre extérieur de l'embout à souder
60.3 mm
Epaisseur de l'embout à souder
2.9 mm
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Guillemin
Extrémité de raccordement
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Pression maximum de service
16 bar