141,90 €/ Unitéhors TVA
171,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GLG |
Type | GLG |
Norme | EN 14420-8 |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Diamètre extérieur de l'embout à souder | 48.3 mm |
Epaisseur de l'embout à souder | 2.6 mm |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Guillemin |
Extrémité de raccordement | Avec verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN40 |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression maximum de service | 16 bar |