Eriks

Raccord Guillemin GFG DN100 PP 4"

  • ERIKS:11086404
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GFG. Raccord taraudé femelle à verrou. Exécution: polypropylène. Joint: NBR.
Ajouter à la liste

295,80 €/ Unitéhors TVA

357,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GFG
Matériau
Polypropylène
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Femelle taraudé (BSPP)
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Standard avec fermeture
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN100
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide