Eriks

Raccord Guillemin DN80 inox 3"

  • ERIKS:10070160
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GF. Raccord fileté femelle sans verrou. Exécution: inox 316 (1.4401).
Ajouter à la liste

39,78 €/ Unitéhors TVA

48,13 €TVA incluse

142 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
GF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN80
Type de composant
Raccord rapide