10,92 €/ Unitéhors TVA
13,21 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GF |
Matériau | Aluminium |
Code | GF |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Guillemin |
Extrémité de raccordement 2 | Sans verrou |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN80 |
Type de composant | Raccord rapide |