Eriks

Raccord Guillemin DN50 aluminium 2"

  • ERIKS:10038039
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GF. Raccord taraudé femelle sans verrou. Exécution: aluminium.
Ajouter à la liste

5,16 €/ Unitéhors TVA

6,24 €TVA incluse

709 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GF
Matériau
Aluminium
Code
GF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN50
Type de composant
Raccord rapide