Eriks

Raccord Guillemin DN40 aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:10038038
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GF. Raccord taraudé femelle sans verrou. Exécution: aluminium.
Ajouter à la liste

4,35 €/ Unitéhors TVA

5,26 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GF
Matériau
Aluminium
Code
GF
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Sans verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Type de composant
Raccord rapide