6,34 €/ Unitéhors TVA
7,67 €TVA incluse
437 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Laiton |
Code | 116 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | GEKA |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 40mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |