4,03 €/ Unitéhors TVA
4,88 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Laiton |
Code | 113-A |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | GEKA |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 40mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |