Eriks

Raccord Geka 113-A inox fileté BSP 1"

  • ERIKS:12669012
Image 1
Ajouter à la liste

31,20 €/ Unitéhors TVA

37,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
113-ACS
Pression maximum de service
40 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
GEKA Plus
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 40mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide