Eriks

Raccord Geka 110 inox taraudé BSP 1/2"

  • ERIKS:12669013
Image 1
Ajouter à la liste

42,06 €/ Unitéhors TVA

50,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
110-CS
Pression maximum de service
40 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
GEKA Plus
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 40mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide