6,34 €/ Unitéhors TVA
7,67 €TVA incluse
160 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | GEKA |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | GEKA |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | Claw distance 40mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN32 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |