Eriks

Raccord Geka 103 laiton raccord de tuyau 19

  • ERIKS:10039514
Image 1
Raccord de flexible Geka en laiton coulé. Distance entre griffes de 40 mm pour toutes les dimensions. Ainsi, il est possible de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint NBR. Type avec embout pour flexible. Pression: 10 bar. Egalement disponible en version ajustable: type SH.
Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

1632 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GEKA
Matériau
Laiton
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
GEKA
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Claw distance 40mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi