Eriks

Raccord GDU-M-20-C-B01-1/2", mâle taraudé BSPT

  • ERIKS:12629231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,43 €/ Unitéhors TVA

58,60 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Pression maximum de service
250 bar
Pression de travail maximum
3625 psi