Eriks

Raccord GDU-AT-AK-M-20-C-B01-1/2", anti flexion, mâle taraudé BSPT

  • ERIKS:11313837
Image 1
Ajouter à la liste

86,40 €/ Unitéhors TVA

104,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GDU
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Matériau du joint
Viton®
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN20
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi