Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | A |
Matériau | Polypropylène PP |
Code | A |
Pression maximum de service | 7 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | S60x6 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | Cam & Groove |
Extrémité de raccordement 2 | Adaptateur |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 2" |
Couleur | Noir |
Type de composant | Raccord rapide |