118,95 €/ Unitéhors TVA
143,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type | LR131U |
Pression maximum de service | 100 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle 3 pièces |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage male |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Forme | Droit |
Plage de température | de -200 jusqu'à 260 °C |