Eriks

Raccord ECM 75 acier 3" FM NPT

  • ERIKS:10070371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,09 €/ Unitéhors TVA

56,98 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi