Eriks

Raccord ECM 65 inox 3" FM BSP

  • ERIKS:10070365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

110,52 €/ Unitéhors TVA

133,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN65
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi