78,12 €/ Unitéhors TVA
94,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ECM |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |