Eriks

Raccord ECM 50 inox 2" FM BSP

  • ERIKS:10039066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,50 €/ Unitéhors TVA

44,17 €TVA incluse

242 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi