Eriks

Raccord ECM 38 PP filetage mâle BSP 1.1/2

  • ERIKS:11383443
Image 1
Ajouter à la liste

181,08 €/ Unitéhors TVA

219,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
6 bar
Pression de travail maximum
87 psi