Eriks

Raccord ECM 38 laiton 1.1/2" FM NPT

  • ERIKS:10039058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,96 €/ Unitéhors TVA

70,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi