Eriks

Raccord ECM 38 laiton 1.1/2" FM BSP

  • ERIKS:10039056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

290 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi
Alternatives

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026