Eriks

Raccord ECM 25 inox 1" FM NPT

  • ERIKS:10039051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,72 €/ Unitéhors TVA

66,21 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi