Eriks

Raccord ECM 19 inox 3/4" FM BSP

  • ERIKS:10039042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi
Alternatives

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

155 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026