4,64 €/ Unitéhors TVA
5,61 €TVA incluse
407 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ECM |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Fileté avec douille cannelée |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP a fond plat |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362 psi |
4,64 €/ Unitéhors TVA
5,61 €TVA incluse
124 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026