Eriks

Raccord ECM 100 laiton 4" FM NPT

  • ERIKS:10070379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,20 €/ Unitéhors TVA

193,84 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECM
Matériau
Laiton
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362 psi