Eriks

Raccord ECLF 75 PP EN1092 PN16 DN80

  • ERIKS:10037970
Image 1
Ajouter à la liste

153,00 €/ Unitéhors TVA

185,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECLF
Code
ECLF
Matériau
Polypropylène PP
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN80
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi