Eriks

Raccord ECLF 75 inox EN1092 PN16 DN80

  • ERIKS:10037933
Image 1
Ajouter à la liste

369,00 €/ Unitéhors TVA

446,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 80
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 75 inox EN1095-1 PN16 DN80

  • Eriks:10069897
  • Manufacturer:RRFLP075

354,96 €/ Unitéhors TVA

429,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026