Eriks

Raccord ECLF 75 acier EN1092 PN16 DN80

  • ERIKS:10037938
Image 1
Ajouter à la liste

155,16 €/ Unitéhors TVA

187,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 80
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives

154,44 €/ Unitéhors TVA

186,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026