Eriks

Raccord ECLF 65 inox EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10070034
Image 1
Ajouter à la liste

259,56 €/ Unitéhors TVA

314,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 65
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 63 inox EN1092-1 PN16 DN65

  • Eriks:10069894
  • Manufacturer:RRFLP063

283,32 €/ Unitéhors TVA

342,82 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026