289,44 €/ Unitéhors TVA
350,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECLF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2.1/2 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression de travail maximum | 290 psi |
313,56 €/ Unitéhors TVA
379,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026