142,20 €/ Unitéhors TVA
172,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Code | ECLF |
Matériau | Acier au carbone |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN10/16 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN 65 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |
142,20 €/ Unitéhors TVA
172,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026