Eriks

Raccord ECLF 50 PP EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037968
Image 1
Ajouter à la liste

133,56 €/ Unitéhors TVA

161,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ECLF
Code
ECLF
Matériau
PP
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN10/16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi