Eriks

Raccord ECLF 50 inox ASA 150lbs 2"

  • ERIKS:10037975
Image 1
Ajouter à la liste

218,88 €/ Unitéhors TVA

264,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 50 inox ASA 150 LBS 2"

  • Eriks:11092089
  • Manufacturer:RRFLPA1050

204,48 €/ Unitéhors TVA

247,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026