Eriks

Raccord ECLF 50 acier EN1092 PN40 DN50

  • ERIKS:10070029
Image 1
Ajouter à la liste

123,48 €/ Unitéhors TVA

149,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier au carbone
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 50
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi