136,08 €/ Unitéhors TVA
164,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ECLF |
Code | ECLF |
Matériau | Polypropylène PP |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | EN1092 PN40 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN40 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |