Eriks

Raccord ECLF 38 inox EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10037931
Image 1
Ajouter à la liste

178,56 €/ Unitéhors TVA

216,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 40
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives
Product Image

LMC Raccord SHLF 38 inox EN1092-1 PN40 DN40

  • Eriks:10069890
  • Manufacturer:RRFLP038

187,20 €/ Unitéhors TVA

226,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026