Eriks

Raccord ECLF 25 PP/acier EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069992
Image 1
Ajouter à la liste

133,20 €/ Unitéhors TVA

161,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 25
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi