Eriks

Raccord ECLF 25 inox/acier EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069991
Image 1
Ajouter à la liste

235,44 €/ Unitéhors TVA

284,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 25
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
40 bar
Pression de travail maximum
580 psi
Alternatives

53,42 €/ Unitéhors TVA

64,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026