Eriks

Raccord ECLF 25 inox/acier ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10069996
Image 1
Ajouter à la liste

79,56 €/ Unitéhors TVA

96,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Code
ECLF
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1
Angle (Degrees)
0 °
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi